h20 hitachiのおすすめ人気ランキング

2026/01/19更新
47件の「h20 hitachi」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁接触器 DC24V」、「HS35 日立」、「400V モーター」などの商品も取り扱っております。
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁開閉器 補助接点 2a2b 厚さ(mm) 123 質量(kg) 109 縦(mm) 215 横(mm) 103 モータ定格使用電流値(A)(AC-3級) (200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52 三相カゴ形モータ容量(kW) (200~220V)15、(400~440V)30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁接触器 補助接点 2a2b
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁開閉器 補助接点 2a2b 厚さ(mm) 160 縦(mm) 265 横(mm) 101
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式 非可逆式 取付け方法 ねじ、DINレール
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式 非可逆式 取付け方法 ねじ、DINレール 種別 標準形(HCシリーズ) 装備 標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 開放電圧(V) 345 動作時間(ms) 動作時:10~30、開放時:4~19 動作電圧(V) 462.3 コイル操作電圧(V) 24~550 接点定格 補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V) AC200 シリーズ 新SCシリーズ
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁接触器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V) AC200 シリーズ NEO SCシリーズ 種類 電磁開閉器 規格 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式 非可逆式 補助接点 2a2b 定格使用電圧(V) AC200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ 開放形 種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 主回路電圧(V) 200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁接触器 補助接点 2a2b 厚さ(mm) 154 質量(kg) 2 縦(mm) 136 横(mm) 100
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。
用途電磁接触器 コイル定格電圧(V) 200 動作方式 非可逆式
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 定格使用電圧(V) 200 コイル定格電圧(V) AC200
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA タイプ 電磁開閉器用 定格周波数(Hz) 50/60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 端子カバー なし
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)